SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用目皿
兼用角目皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21106408
品番
H480-75X100
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
VU、VPパイプ兼用角型目皿
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
100×100×25
適合
可用于 VP 和 VU 管道
材質
黄銅、ABS樹脂
材質(本体)
黄銅、ABS樹脂
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
25
寸法d(Φmm)
73
寸法d1(Φmm)
77・83