SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用目皿
兼用角目皿
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21106417
品番
H480-100X150
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
VU、VPパイプ兼用角型目皿
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
150×150×25
適合
可用于 VP 和 VU 管道
材質
黄銅、ABS樹脂
材質(本体)
黄銅、ABS樹脂
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
25
寸法d(Φmm)
96
寸法d1(Φmm)
100・107