バス用W式ゴム栓

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21106426 品番 H27F-28
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。

上径(Φmm)28 下径(Φmm)20 高さ(mm)17 材質黄銅、EPDM 高さH(mm)17 寸法D(Φmm)28 取付寸法(mm)25〜28 寸法d(Φmm)20 くさりの有無なし
注意
※クサリは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
風呂の栓に使う
農・林・水産業

既設の栓が経年劣化により使えなくなったので、こちらの商品を買いました。
既存の穴のサイズにジャストフィットしました。もちろん、水漏れはありません。

2025-09-27
用途:
バスタブの排水栓として使用

バスタブの排水口に簡単なフィルターが付いているので
このゴム栓では、底部がフィルターに当たって浮いてしまう
フィルターを外して使用しています
排水するときにはフィルターを付けたら問題なし

2024-10-09
用途:
浴槽の栓
運輸・通信業

お風呂のお湯が翌日には減っていることが多くなったため購入しました。
交換後はお湯が減ることがなくなり満足です。(^^)/

対象商品:
21106462
2023-05-19
用途:
会社のトラックに使用

会社のトラックに使用
冷凍車の水抜き栓に使用しています。サイズの許容範囲がある程度あるので機能的にも申し分ありません。

2023-03-31
用途:
バス用取替水栓として
自動車・二輪車・自転車関連業

バス排水口のメッキ剥がれから、少量の水漏れ発生のため、市販の水栓を使ったが治らなかった。仕方なくラップで覆って水栓を使用していたが、W水栓のこちらにかえてピッタリ止まりました。満足です。

対象商品:
21106453
2022-04-07
用途:
浴槽の排水口
サービス業

ゴム栓単体を探していたので助かりました 満足な商品です

対象商品:
21106444
2022-03-21
用途:
エンジンのオイルキャップ
有限会社 静川建設 様

結構ゴム質も固く穴になじんだ。又 パッキン部分の範囲が広くて良かった

対象商品:
21106453
2021-11-23
用途:
排水溝修理
サービス業

経年劣化によるゴム栓交換作業 鎖無を探していたので安価に修理出来ました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする