曜日別特売
H27F-47 バス用W式ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21106496

H27F-47 バス用W式ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21106496
H27F-47 バス用W式ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21106496

バス用W式ゴム栓

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
上径(Φmm)47
寸法D(Φmm)47
下径(Φmm)37
寸法d(Φmm)37
内容量1個注文コード21106496品番H27F-47
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。

上径(Φmm)47下径(Φmm)37高さ(mm)17.5材質黄銅、EPDM高さH(mm)17.5寸法D(Φmm)47取付寸法(mm)44~47寸法d(Φmm)37くさりの有無なし
注意
※クサリは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 風呂の栓に使う
農・林・水産業

既設の栓が経年劣化により使えなくなったので、こちらの商品を買いました。
既存の穴のサイズにジャストフィットしました。もちろん、水漏れはありません。

2025-09-27
用途: バスタブの排水栓として使用

バスタブの排水口に簡単なフィルターが付いているので
このゴム栓では、底部がフィルターに当たって浮いてしまう
フィルターを外して使用しています
排水するときにはフィルターを付けたら問題なし

2024-10-09
用途: 浴槽の栓
運輸・通信業

お風呂のお湯が翌日には減っていることが多くなったため購入しました。
交換後はお湯が減ることがなくなり満足です。(^^)/

対象商品 : 21106462
2023-05-19
用途: 会社のトラックに使用

会社のトラックに使用
冷凍車の水抜き栓に使用しています。サイズの許容範囲がある程度あるので機能的にも申し分ありません。

2023-03-31
用途: バス用取替水栓として
自動車・二輪車・自転車関連業

バス排水口のメッキ剥がれから、少量の水漏れ発生のため、市販の水栓を使ったが治らなかった。仕方なくラップで覆って水栓を使用していたが、W水栓のこちらにかえてピッタリ止まりました。満足です。

対象商品 : 21106453
2022-04-07
用途: 浴槽の排水口
サービス業

ゴム栓単体を探していたので助かりました 満足な商品です

対象商品 : 21106444
2022-03-21
用途: エンジンのオイルキャップ
有限会社 静川建設

結構ゴム質も固く穴になじんだ。又 パッキン部分の範囲が広くて良かった

対象商品 : 21106453
2021-11-23
用途: 排水溝修理
サービス業

経年劣化によるゴム栓交換作業 鎖無を探していたので安価に修理出来ました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする