SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ポップアップ横穴排水栓
(1件のレビュー)
内容量
1個
注文コード
21106523
品番
H3310-32
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オーバーフロー用。フタを手で押すと水をためることができます。
付属品
ヘアーキャッチャー付
仕様
挟込範囲:30~53
適合
パイプ経32用
外径(Φmm)
66
使用場所
オーバーフロー用、本品はLAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です
注意
JIS規格の洗面器(排水穴径Φ41)には合いません。