曜日別特売
VE-2213 GoPro用アクションヘッドマウント エツミ 21106534

 

VE-2213 GoPro用アクションヘッドマウント エツミ 21106534
VE-2213 GoPro用アクションヘッドマウント エツミ 21106534
VE-2213 GoPro用アクションヘッドマウント エツミ 21106534
VE-2213 GoPro用アクションヘッドマウント エツミ 21106534
VE-2213 GoPro用アクションヘッドマウント エツミ 21106534

GoPro用アクションヘッドマウント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21106534品番VE-2213
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用アクションヘッドマウント。
GoPro対応。使用方法はカンタン!GoProを取り付けて、頭、または、ヘルメットなどに装着するだけで、ハンズフリーに撮影を楽しめます。どんなシチュエーションでも撮影がぐんと楽しく!ベストショットも逃さず撮影できます。

本体質量(g)65対応GoPro全機種素材(ベルト)伸縮性素材適合頭囲(cm)43~65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする