カメラクリーニングセットプレミアム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21106559 品番VE-5279
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

メンテナンスにはこれだけあればOK!カメラクリーニングセットプレミアム。
カメラのメンテナンスに必要なアイテム勢揃い!一眼を初めて使う入門者にもぴったりのセットです。 ゴミや埃を吹き飛ばす!狙った位置に吹き付けやすいロングノズルブロアー、繰り返し洗って使える極細繊維のクリーニングクロス、指紋や皮脂汚れをしっかり除去するレンズクリーナーとクリーニングペーパー、細部の清掃に便利な綿棒がワンパックに。これ一つで、しっかりメンテナンスできます。

セット内容ブロアー(ロングノズル)、クリーニングクロス(15×18cm)、綿棒(5本入)、レンズクリーナー(25ml)、クリーニングペーパー(25枚入)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする