タンク取付金具

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21106566 品番 H350-13
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具

仕様挟込範囲:〜31 適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用 材質青銅 寸法D(Φmm)47.5 寸法B(mm)35 ねじサイズZ1:Rc1/2、Z2:Rp1/2、Z3:W28山16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21106566
2020-08-01
用途:
ドラム缶に雨水を貯め、ドラム缶に蛇口を付けるため
城山化成株式会社 様

ドラム缶に雨水を貯め、ドラム缶の下の方に蛇口を付けたいと考えいろいろ探していると、こちらにたどり着きました。耐候性、水圧など考えると金属製で問題ありません。タンクに穴を開ける際にホールソーが必要です。(1個だけの為だと思うと意外と高い)私はMonotaroブランドの27mmを使用しました。穴開け後若干干渉する部分をヤスリで処理して取付です。網戸の網を内側にあてがって、ゴミが蛇口に入らないようにしています。ゴムパッキンがありますがシールテープを忘れずに。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする