エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの カメラアクセサリ
エツミの リモコン/遠隔撮影装置
JJCレリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(cm)
40
注文コード
21106620
品番
VJJC-TCR-40BK
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
バルブロック機能付きケーブルレリーズ。シャッターボタンにレリーズ用ネジ穴があるカメラに使用できます。手振れを抑えて撮影ができ、長時間露光用のバルブロック機能付き。
材質
ゴム、アルミ、銅
色
ブラック
取付方式
ねじ込み式
ケーブル長(m)
40cm
長さ(cm)
40