ササガワ
ササガワの 名札
ササガワの 吊り下げ名札
NEWフックストラップ名札II
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21106778
品番
32-10209
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
2本掛けスタイル。便利なナスカン式。ジョイント部分は使いやすいナスかん式、2ヶ所で引っ掛けるのでケースが裏返る心配もありません!
仕様
ストラップとカードケースの結合仕様:ナスカン式
材質
ケース:オレフィン系樹脂、フック部:ナイロン系樹脂
色
ブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×100(中紙)
ストラップ幅(mm)
10
ストラップ長(mm)
約920