SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 風呂栓
ゴム栓付風呂栓
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21106785
品番
H20-40
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ゴム栓付きの風呂用の栓。
上径(Φmm)
54
下径(Φmm)
40/44
高さ(mm)
22
仕様
VP・VUパイプ兼用、呼び40用
材質
黄銅
高さH(mm)
22
寸法D(Φmm)
54
寸法d(Φmm)
40/44
くさりの有無
なし