SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 風呂栓
ゴム栓付風呂栓
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21106794
品番
H20-50
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ゴム栓付きの風呂用の栓。
上径(Φmm)
70
下径(Φmm)
51/56
高さ(mm)
23
仕様
VP・VUパイプ兼用、呼び50用
材質
黄銅
高さH(mm)
23
寸法D(Φmm)
70
寸法d(Φmm)
51/56
くさりの有無
なし