PET折り畳み式卓上プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21106875 品番 32-10296
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

プリントアウト用紙に対応したサイズで簡単に素早く卓上ネームプレートが用意できます。中紙印刷はPCで簡単にプリントアウトして半分に折るだけでOK!インターネットやテレビ会議が多くなりネームプレートは大型化が要望されています。汎用性の高い3サイズを揃えました。

材質PET樹脂(1mm厚) 寸法(mm)折り曲げ部分:上下とも約20 透明 サイズB5 1/2 寸法(幅W×高さH)(mm)258×188(折りたたみ前) 中紙サイズ(mm)B5 2ッ折(片面W257×H91)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする