ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの のぼり
ササガワの のぼりフラッグ・バナー用備品
SPラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21106909
品番
32-10083
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ポスターやPOP用紙(飲食店ではオーダーや伝票用紙)を下からスッと差し込むだけ。取り外しもワンタッチ。多少紙がはみ出していても使えます。
付属品
両面テープ
材質
アルミ、樹脂
長さ(mm)
100
色
シルバー
質量(g)
30
注意
※壁掛け用の穴はあいていません。ポスターにホッチキス止めしてのご使用には適していません。