ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの のぼり
ササガワの のぼりフラッグ・バナー用備品
SPラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21107049
品番
32-10349
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ポスターやPOP用紙を下からスッと差し込むだけ。ポップの取外しが簡単なシンプルなポップハンガー。
付属品
両面テープ
材質
アルミ、樹脂
長さ(mm)
150
色
ブラック
質量(g)
40
注意
※壁掛け用の穴はあいていません。