SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
ケレップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21107083
品番
P82A-24
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
直径(Φmm)
24
材質
EPDM
外径(Φmm)
24
耐熱温度(℃)
80
最高耐熱温度(℃)
80
商品説明動画
水栓パイプ先からの水もれ修理/三栄水栓KS-03
参考になった