曜日別特売
P82AT-2-15 吊コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107092

P82AT-2-15 吊コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107092
P82AT-2-15 吊コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107092

吊コマ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21107092品番P82AT-2-15
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
直径(Φmm)15材質EPDM外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80

商品説明動画

水栓パイプ先からの水もれ修理/三栄水栓KS-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21107092
2024-01-13
用途: 不凍水栓柱の水栓のコマに使用
農・林・水産業

普通のコマ(ケレップ)では不凍水栓柱を操作しただけでは立上り部分の水が抜けず、凍結して破損につながります。このコマを使用することで、水栓を開けば押部と一緒にコマが持ち上が事によって容易に空気が入り、立上りの水が抜けます。

対象商品 : 21107092
2019-01-01
用途: 屋外の立水洗、冬期水抜き用
製造業

ステンレスのリングがはめ込まれています。
リングは少し径が大きいのでスピンドルにハマって追従します。
冬期の水抜きに欠かせないパーツです。
屋内の配管は水抜きを考慮し高低差を作って組み立てると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする