曜日別特売
P83A-15 節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107108

P83A-15 節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107108
P83A-15 節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107108

節水コマ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21107108品番P83A-15
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

通常よりも吐水量を抑えた節水タイプ。

呼び13直径(Φmm)15材質NBR呼び径(mm)13外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80

商品説明動画

水栓パイプ先からの水もれ修理/三栄水栓KS-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21107108
2023-10-13
用途: 水栓金具の修理
建設業・工事業

節水型のコマパッキンですが、どの程度節水できているのか実感はあまり感じませんね。他のコマパッキンと値段で決めてもいいと思います。

対象商品 : 21107108
2021-06-02
用途: 節水のため
サービス業

コマが少しばかり厚いので、吐出量は心持ち制限されるみたいで、長い目で見れば節水にはなるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする