P88-21 エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107126

P88-21 エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107126 P88-21 エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107126

エスコマ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21107126 品番P88-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥290
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
呼び20 直径(Φmm)21 用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。 材質NBR 呼び径(mm)20 外径(Φmm)21 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80

商品説明動画

水栓パイプ先からの水もれ修理/三栄水栓KS-03
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21107117
2024-05-28
用途:
蛇口コマの交換用

特に問題なく使用できていますが、コマの厚みが通常寸法より1mmぐらい厚いので蛇口ハンドルを多めに回す必要があります。

対象商品:
21107117
2023-11-04
用途:
水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン
サービス業

水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン
内部座面の荒れが有っても止水出来た
通常ケレップより馴染みは良い感じ
良い商品である

1人が参考にしています
対象商品:
21107117
2023-07-05
用途:
蛇口が固くなったため交換

蛇口のコックが重くなって水を出すのも止めるのも大変になりましたが、コマを交換したらバッチリ軽くなりました。コスト的にも合格です。

対象商品:
21107117
2022-10-10
用途:
自宅の水道のカランに
その他業種

台所・洗面所の蛇口のコマがよくへばります。その取り換え用にと思い購入しました。今後もこのコマにしようと思っています。

対象商品:
21107117
2021-10-30
用途:
水漏れ修理
建設業・工事業

蛇口の水漏れ修理に使用。この形状のものは多少、受け側に腐食やカケがあっても止水しますので助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
21107117
2020-04-18
用途:
蛇口の修理
建設業・工事業

この形状のタイプは台座部分が多少、腐食や小さなカケがあっても水漏れがとまりますので、いつもこの商品ばかりつかいます。

4人が参考にしています
対象商品:
21107117
2018-08-11
用途:
室外の給水栓に
不動産業

室外の回転形横水栓のコマが古くなってきたのでこれに交換予定。

1人が参考にしています
対象商品:
21107117
2018-03-19
用途:
水道工事
その他業種

是を使うと水漏れの修理や補修が簡単便利で其の上に確実です。此れからは水漏れでのパッキン取り換えは此れにします。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする