UP102-4 受付INFORMATION

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21107146 品番32-10535
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アクリル製のサインプレート。ロビー・受付カウンター廻りのに使えるシンプルデザイン。

種別UP102-4 材質アクリルホワイト 文字内容受付 INFORMATION 表示内容受付 INFORMATION 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)200×100×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする