SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
泡沫自在パイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21107187
品番
PA10JH-60X-16
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
水はね防止の泡沫水流。
パイプ長(mm)
170
取付ねじサイズ
W26山20
材質
パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)
16
アズワン品番
65-2066-52
パイプ外径(Φmm)
16
商品説明動画
水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった