断熱回転パイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21107223 品番 PA13D-61X2-16
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

断熱キャップは回転式で上向き、下向きでも使用可。

パイプ長(mm)240 取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16

商品説明動画

水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする