SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
上向角吐水口
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21107257
品番
PA1610-60X2-16
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,927
販売価格(税別)
¥
5,388
バスケットに入れる
混合栓に適した角吐水口。上向きなのでシンクが広々使えます。
パイプ長(mm)
220
取付ねじサイズ
W26山20
仕様
ソフト整流
材質
パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
商品説明動画
水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
参考になった