ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの ポップスタンド
ササガワの カードスタンド
アクリルL型カード立
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21107347
品番
32-10360
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
アクリル製L型カード立て。POPや写真などを利用して売場をPR。
材質
アクリル透明
厚さ(mm)
1.5
サイズ
B6 写真2L
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
129×54×186
中紙
B6(写真2L)