SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
節水横形パイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21107372
品番
PA20G-60X-16
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
取り替えるだけで勝手に節水できます。節水効果約30%
パイプ長(mm)
170
取付ねじサイズ
W26山20
仕様
定流量コア付
材質
パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
注意
※逆止弁の付いていない混合栓には使用できません。
商品説明動画
水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
参考になった