ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの ポップスタンド
ササガワの カードスタンド
アクリルL型カード立
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21107390
品番
32-10364
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
A3サイズのアクリル製L型カード立て。POPや写真などを利用して売場をPR。
材質
アクリル透明
厚さ(mm)
2
サイズ
A3 T476
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
297×135×420
中紙
A3