ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの ポップスタンド
ササガワの カードスタンド
アクリルL型カード立 黒フレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21107487
品番
32-10386
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ブラックフレームでスマートに演出できるL型カード立てです。
材質
アクリル樹脂2mm厚、黒枠部分:裏側から黒シルク印刷
サイズ
A4三つ折
中紙サイズ(mm)
W100×H210(A4三折)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×80×205
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
約88×198