ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの ポップスタンド
ササガワの カードスタンド
アクリルL型カード立 黒フレーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21107496
品番
32-10387
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ブラックフレームでスマートに演出できるL型カード立てです。
材質
アクリル樹脂2mm厚、黒枠部分:裏側から黒シルク印刷
サイズ
A6
中紙サイズ(mm)
W105×H148(A6)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×60×145
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
約93×136