ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの ポップスタンド
ササガワの カードスタンド
アクリルL型カード立 黒フレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21107505
品番
32-10388
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ブラックフレームでスマートに演出できるL型カード立てです。
材質
アクリル樹脂2mm厚、黒枠部分:裏側から黒シルク印刷
サイズ
A5
中紙サイズ(mm)
W148×H210(A5)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×80×208
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
約130×190