腰高パイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21107625 品番 PA25J-61X3-16
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。

パイプ長(mm)300 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 取付ねじW26山20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Uパイプ

商品説明動画

水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21107616
2023-10-02
用途:
メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
21107616
2023-01-10
用途:
水栓のメンテ時
製造業

混合水栓のメンテでケレップとハンドルセットと同時に交換しようとしたがパイプだけW30だったので使えなかった。寸法を確認してから注文すべきだつた。

対象商品:
21107607
2021-01-21
用途:
ミニキッチンのメンテナンス作業自

賃貸物件では入居者様が蛇口の先にフィルターを付けることが多いので先端は何もないタイプが良くミニキッチンのシンクサイズにも最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
21107607
2017-12-11
用途:
厨房の既成の交換分
医療・福祉・介護関連業

吐出口が高くなり、大きな洗い物も楽に入れれるとのことで現場は喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする