SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
キャップナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21107686
品番
PB41A-24-13
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
不要な配管用のキャップ、パッキン付き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×125×13(パックサイズ)
仕様
パッキン付
材質
黄銅
高さ(mm)
12
呼び径
13
ねじサイズ
G1/3