アクリルマグフレーム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21107688 品番32-10327
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

10mm厚のアクリルを2枚使用した贅沢な作りのA7サイズPOPフレーム。プライス表示やPOP掲示など幅広くご利用いただけます。

材質アクリル10mm厚×2枚、ネオジウム磁石 サイズA7 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)131×86×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
業務対応
製造業

商品が1つ1つ箱に入っていた点はポイント高かったです。別場所で購入した際はそれがなかったので今後必要になった場合はモノタロウさんで購入すると思います。商品に関してのやり取りもスムーズで丁寧なご説明でしたので最後まで安心して対応が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする