アニマル着ぐるみ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 種類ネコのミケちゃん 注文コード21107898 品番32-9207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は種類5種類から選べます 他の種類を見る

パーティーや販促イベントで大活躍の動物マスコットです。頭部を発泡スチロールをベースにして軽く、型くずれしにくいフェイスラインに。高さ調整用のクッション入りで、調整も可能。

材質頭部:発泡スチロール、ポリエステル、アクリル /m2スーツ、手袋、靴:ポリエステル、アクリル サイズフリーサイズ 種類ネコのミケちゃん サイズ(cm)m2内部靴:26.5 股下(cm)70 ウエスト(cm)142まで 袖丈(cm)60 着丈(cm)157 首廻り(cm)52 ヒップ(cm)142まで バスト(cm)142まで 適応身長(cm)150〜180まで(モデル身長170)
注意
※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
こども園での交流企画に使う
有限会社佐藤造園 様 (建設業・工事業)

子供たちが怖がらず楽しんでくれたし、値段の割にしっかりした作りで良かった。当分の間いろいろな場面での使用が期待できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする