ササガワ
ササガワの イベント・ノベルティ・行楽用品
ササガワの 祭事用品
イベントパス 業務用 50枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
21107977
品番
32-10150
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
イベントパスにお得な業務用パック。大きなイベントや展示会に最適です。50枚入り。
仕様
上部に紐用の穴2ヶ・ピン用の楕円穴1ヶ有り
材質
非塩ビオレフィン系
色
ブルー
外寸(幅W×高さH)(mm)
107×115
ひも長(mm)
約900
入数
50枚
適合寸法(mm)
中紙:100×100
注意
※中紙は付属しておりません。