ササガワ
ササガワの イベント・ノベルティ・行楽用品
ササガワの 祭事用品
イベントパス 小
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
21108029
品番
32-10309
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
パーティー・各種イベント会場で色分けして使え、とても便利!50枚入り。
種別
業務用
材質
オレフィン系樹脂
色
ホワイト
外寸(幅W×高さH)(mm)
ケース:102×75
内寸(幅W×高さH)(mm)
ケース:98×60
ひも長(mm)
約900
適合寸法(mm)
中紙:91×55(名刺サイズ)
注意
※中紙は付属していません。