イベントパス 小

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 21108038 品番 32-10310
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

パーティー・各種イベント会場で色分けして使え、とても便利!50枚入り。

種別業務用 材質オレフィン系樹脂 ブルー 外寸(幅W×高さH)(mm)ケース:102×75 内寸(幅W×高さH)(mm)ケース:98×60 ひも長(mm)約900 適合寸法(mm)中紙:91×55(名刺サイズ)
注意
※中紙は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする