ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの ポップスタンド
ササガワの カードスタンド
ウッドプライサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21108090
品番
32-10494
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
木製の台座が高級感を漂わせます。木製台座と8mm厚のアクリルでポップをサンドするだけ。ポップの取替が簡単。
材質
ブナ材クリア塗装、透明アクリル8mm厚、ネオジム磁石
サイズ
100角
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×100
中紙サイズ(mm)
W101×H109
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
101×30×121