ササガワ
ササガワの イベント・ノベルティ・行楽用品
ササガワの 祭事用品
おもしろ着ぐるみ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21108160
品番
32-9256
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
うまそー!なジャンボフランクです。パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。
材質
ポリエステル100%
サイズ
フリーサイズ
種類
フランクフルトマン
胸囲(cm)
120まで
身長(cm)
155〜180
注意
※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。