ササガワ
ササガワの イベント・ノベルティ・行楽用品
ササガワの 祭事用品
おもしろ着ぐるみ 全身タイツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21108187
品番
32-9259
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
超ウルトラフィット!の「全身タイツ」シルバーです。パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。
材質
ポリエステル92%、ポリウレタン8%
色
シルバー
サイズ
L
身長(cm)
170〜185
バスト(cm)
110まで
注意
※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。