ササガワ
ササガワの イベント・ノベルティ・行楽用品
ササガワの 祭事用品
おもしろ着ぐるみ 全身タイツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
色
黒
注文コード
21108214
品番
32-9262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
サイズ・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仮装の基本、全身タイツシリーズです。新しくタテもヨコものびる!ストレッチ素材使用!パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。
材質
スパンデックス16%、ナイロン84%
色
黒
サイズ
M
身長(cm)
160〜175
バスト(cm)
100まで
注意
※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。