万能ワントラップ皿

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21108264 品番 PH50F-2-L
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。

寸法(外径×高さ)(mm)120×28 適合口径80〜100mm(ワントラップ本体) 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21108255
2023-06-05
用途:
排水口に
その他業種

下水の匂いがたまに、あがってくるので
購入しました
サイズはピッタリなのですが
排水がおそく
時間がかかります。
ので使用後に排水口にセットし

入浴時は普通に網をセットしました
翌朝の下水の匂いが、まったく
しませんでした

対象商品:
21108255
2021-03-22
用途:
自宅の浴槽。
その他業種

残念ながら、サイズが小さかったのですが、網の上に載せて使っても、なんかいい感じです。
次は、ワンサイズ上をかいます。

対象商品:
21108264
2021-03-11
用途:
裏側の雨水配管の蓋が外れていて復旧に使用

とても簡単に設置出来た。満足です。凄くお手軽でした。

対象商品:
21108264
2020-12-01
用途:
排水管の(浴槽)臭いを防ぐため
不動産業

皿なしのものを使っていましたが、はるかに臭いが上がってこなくなり助かりました。

対象商品:
21108264
2019-11-12
用途:
浴室の排水溝への設置
その他業種

排水溝の口径は大丈夫でしたが、トラップの寸法28ミリがちょっと足りない感じでしたので、平座金を足して約1.5ミリ程度調整しました。調整用に平座金のようなものを付けたほうが良いと思います。使用状況は良好です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする