SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗濯機用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 排水部材
洗濯機排水トラップエルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
エラストマー
適合
H5555-50, H5550C-50, H5550C-W-50, H5551C-50, H5551C-W-50, H5554-50
注文コード
21108273
品番
PH5541F
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
内径(Φmm)
(ホース差込口)33.5
適合
H5555-50, H5550C-50, H5550C-W-50, H5551C-50, H5551C-W-50, H5554-50
材質
エラストマー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×160×40(パックサイズ)
適合場所
洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用