ササガワ
ササガワの イベント・ノベルティ・行楽用品
ササガワの 祭事用品
おもしろ変装グッズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21108379
品番
32-9254
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
手袋もついた可愛いパンダのセットです。パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。
セット内容
パンダ頭、スーツ、手袋
材質
アクリル100%
サイズ
フリーサイズ
種類
トコトコパンダ
着丈(cm)
88まで
バスト(cm)
110まで
注意
※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。