ササガワ
ササガワの イベント・ノベルティ・行楽用品
ササガワの 祭事用品
お笑いかつら
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21108415
品番
32-9217
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
アキバ系ってほんとにこんな感じです。パーティーや宴会、催事イベントで目立つこと間違いなし!
セット内容
かつら、メガネ
材質
毛髪:ポリエステル100%、ネット:ナイロン100%
サイズ
フリーサイズ
種類
変身オタクセット アキバくん
注意
※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。