ササガワ
ササガワの イベント・ノベルティ・行楽用品
ササガワの 祭事用品
お笑いかつら
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21108476
品番
32-9223
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
頭のてっぺんの髪の毛が特徴、お父さんかつらです。パーティーや宴会、催事イベントで目立つこと間違いなし!
セット内容
かつら、メガネ、ちょび髭
材質
ちょび髭:ポリエステル50%アクリル50%、髪:ポリプロピレン100%、めがね:ポリエチレン100%、頭皮:ポリビニール100%
サイズ
フリーサイズ
種類
変身セット うちのお父さん
注意
※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。