ササガワ
ササガワの 店舗什器
ササガワの レジ台カウンター
カウンター仕切板 フロスト
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21108677
品番
32-10342
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
官公庁やホテル、旅行会社、携帯ショップ、家電量販店、などでの受付カウンター業務におすすめなプライバシーを守るスクリーン。置くだけなのでブースの幅を自由に調整できます。
材質
板:アクリルフロスト両面加工 5mm厚 、ポイントビス:真鍮クロームメッキ仕上
幅(mm)
500
質量(kg)
約1.45
色
クリア
サイズ
L
高さ(mm)
400
奥行(mm)
105