カタログケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21108799 品番32-10426
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

曲線を取り入れたおしゃれなデザイン。各種カタログやパンフレットを活かせる透明タイプカタログケース。

材質ポリスチレン サイズA4 質量(g)700 段数4段 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×211×342 収納寸法(mm)カタログ収納部:W230×D29

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21108799 32-10426 45807327 59167-1X カタログケース 友屋 カタログケース 友屋 1個 3,498 税込3,848 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする