ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの カタログスタンド
ササガワの 卓上用カタログスタンド
カタログホルダ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21108844
品番
32-10261
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
A4三つ折りサイズが3列入るカタログホルダー。テーブルの上やレジスペースなど、様々な場所で使えます。
材質
スチロール樹脂
サイズ
A4三ツ折×3列
タイプ
3C110H
収納寸法(mm)
カタログ収納部:W110×D32(×3列)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
342×80×185
注意
※仕切り板は固定です。