ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの カタログスタンド
ササガワの 什器/壁掛け用カタログスタンド
カタログホルダ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21108869
品番
32-10263
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
壁掛け式のカタログホルダーです。壁面だけでなく、ボードや什器の一部に取り付け使えます。壁に掛けることによってスペースを有効利用できます。
材質
スチロール樹脂
サイズ
A5/2列
タイプ
2W155H
寸法(幅W×奥行D)(mm)
カタログ収納部:165×32(×2列)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
342×38×200