ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの カタログスタンド
ササガワの 卓上用カタログスタンド
カタログホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21108939
品番
32-10595
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥180
名刺サイズが横に入るカタログホルダー。ド定番の透明タイプ。ショップカードホルダーに。
材質
スチロール樹脂
サイズ
名刺サイズ横置き
質量(g)
約50
タイプ
BC93
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
101×32×52
収納寸法(mm)
カード収納部:W93×D18(名刺用)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21108939
32-10595
01213117
22312XXX
カードホルダー
友屋
1個
¥
249
税込
¥
274
注文コードが変更になりました